Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU4A2ISO, Diamètre intérieur: 4 mm | Diamètre extérieur: 12 mm | Norme: ISO 7093
Rondelles plates, Large, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU4A2ISO
Rubix :U600-8280558
Fabricant :709324
EAN :4043377309525


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Détails articles : ROND PLAT LARGE 12X4 INOX A2 709324
Rondelles plates, Large, 200 HV A2 12X4X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Norme | ISO 7093 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Epaisseur | 1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,90 € HT
/ 1 000 unités
55,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre métrique
M4