Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLLU16A2/500, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: NFE 25513
Rondelles AFNOR forme LL
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLLU16A2/500
Rubix :U600-8280637
Fabricant :255132LL16
EAN :4043377140869


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-513 A2 LL16 17X50X3 INOX A2
Rondelles AFNOR forme LL A2 50X16X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | NFE 25513 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Taille | ll |
| Epaisseur | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,38 € HT
/ 50 unités
71,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre métrique
M16