Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZU12A2ISO, Diamètre intérieur: 12 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: ISO 7092
Rondelles plates, série étroite, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZU12A2ISO
Rubix :U600-8280258
Fabricant :7092212
EAN :4043377397713


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : ROND PLAT ETROITE 12 ISO 7092 INOX A2 7092212
Rondelles plates, série étroite, 200 HV A2 20X12X0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Norme | iso 7092 |
| Diamètre métrique | m12 |
| Epaisseur | 0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,04 € HT
/ 200 unités
39,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre métrique
m12