Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU14A2ISO, Diamètre intérieur: 14 mm | Diamètre extérieur: 44 mm | Norme: ISO 7093

Rondelles plates, Large, 200 HV

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONLU14A2ISO
Rubix :U600-8280604
Fabricant :7093214
EAN :4043377309402
ROND PLAT LARGE 44X14 INOX A2 7093214
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur14 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT LARGE 44X14 INOX A2 7093214


Rondelles plates, Large, 200 HV A2 44X14X3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur44 mm
Normeiso 7093
Diamètre métriquem14
Epaisseur3 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,29 HT
/ 100 unités
168,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

14 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

44 mm

Diamètre métrique

m14
Sélectionner les références (36)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.