Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ3A4/500, Diamètre intérieur: 3 mm | Diamètre extérieur: 6 mm | Norme: NFE 25514

Rondelles AFNOR forme L

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONZ3A4/500
Rubix :U600-8280296
Fabricant :255144Z3
EAN :4043377141767
ROND PLATE NFE 25-514 A4 Z3 3,2X6X0,8 0 INOX A4
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A4 Z3 3,2X6X0,8 0 INOX A4


Rondelles AFNOR forme Z A4 6X3X0,8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur6 mm
Normenfe 25514
Diamètre métriquem3
Taillez
Epaisseur0,8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 HT
/ 500 unités
10,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

3 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

6 mm

Diamètre métrique

m3
Sélectionner les références (114)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.