Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU24A2ISO, Diamètre intérieur: 24 mm | Diamètre extérieur: 72 mm | Norme: ISO 7093
Rondelles plates, Large, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU24A2ISO
Rubix :U600-8280585
Fabricant :7093224
EAN :4043377309457


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
Détails articles : ROND PLAT LARGE 72X24 INOX A2 7093224
Rondelles plates, Large, 200 HV A2 72X24X5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Norme | ISO 7093 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Epaisseur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,21 € HT
/ 25 unités
189,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
24 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
72 mm
Diamètre métrique
M24