Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONCHAN39A2ISO, Diamètre intérieur: 39 mm | Diamètre extérieur: 72 mm | Norme: ISO 7090
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCHAN39A2ISO
Rubix :U600-8281242
Fabricant :7090239
EAN :4043377309129


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 39 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
Détails articles : ROND PLAT CHANF.39 ISO 7090 INOX A2 7090239
Rondelle plate avec chanfrein, rangée normale
Rondelles plates avec chanfrein, moyenne, 200 HV A2 72X39X6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 39 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Norme | iso 7090 |
| Diamètre métrique | m39 |
| Epaisseur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,54 € HT
/ 10 unités
114,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
39 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
72 mm
Diamètre métrique
m39