Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ3,5A4ISO, Diamètre intérieur: 3.5 mm | Diamètre extérieur: 8 mm | Norme: ISO 7089
Rondelles plates, série normale, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONZ3,5A4ISO
Rubix :U600-8280308
Fabricant :7089435
EAN :4043377308887


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
Détails articles : ROND PLAT 3,5 ISO 7089 INOX A4 7089435
Rondelle plate sans chanfrein, rangée normale
Rondelles plates, série normale, 200 HV A4 8X3,5X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Norme | ISO 7089 |
| Diamètre métrique | M3,5 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € HT
/ 1 000 unités
33,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre métrique
M3,5