Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASS10,2X5A4, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles élastiques form S
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDELASS10,2X5A4
Rubix :U600-8280963
Fabricant :921945
EAN :4043377340283


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 10,2 mm |
Détails articles : ROND ELAST FORME S 10,2X5 INOX A4 921945
Rondelles élastiques form S A4 10,2X5X1,05
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 10,2 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type | rondelles élastiques form s |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 1,05 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,50 € HT
/ 1 000 unités
105,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours