Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASTC12A1, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 7980
Rondelles élastiques pour vis TC
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :RONWCARR12A1
Spartex :RONDELASTC12A1
Rubix :U600-8306031
Fabricant :7980212
EAN :4043377158222


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : ROND ELAST. 12 DIN 7980 INOX A1 7980212
Rondelles élastiques pour vis TC A1 18X12X2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | DIN 7980 |
| Type | rondelles élastiques pour vis tc |
| Diamètre métrique | M12 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,15 € HT
/ 500 unités
46,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre intérieur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
18 mm
Diamètre métrique
M12