Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB23A4, Diamètre métrique: M22 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137
Disques élastiques forme A, bombés
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONFLEXB23A4
Rubix :U600-8280781
Fabricant :01374022
EAN :4043377399120


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : ROND ELAS CINTR. 23 DIN 137 B INOX A4 01374022
Disques élastiques forme B, ondulés A4 40X23X1,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Norme | DIN 137 |
| Type | disques élastiques |
| Diamètre métrique | M22 |
| Epaisseur | 1,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,06 € HT
/ 100 unités
135,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
23 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
40 mm
Type
Diamètre métrique
M22