Disque abrasif Pferd Tools CD PNER-MH 7506 A F

Rondelles de non-tissé COMBIDISC® CD PNER-MH 7506 A F

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :CD PNER-MH 7506 A F
Rubix :0060-0514929
Fabricant :42759112
EAN :4007220832882
RONDELLE NON TISSE PNER-MH 7506 A F COMBIDISC 42759112

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grainfin

Détails articles : RONDELLE NON TISSE PNER-MH 7506 A F COMBIDISC 42759112


Abrasif : A = corindon SiC = carbure de silicium Désignation de commande : Les différentes densités/duretés sont caractérisées par un code couleur. W (tendre) = gris MH (midur) = bleu foncé H (dur) = rouge Elles sont utilisées en usinage frontal sur les meuleuses d’angle. Ces rondelles sont particulièrement adaptées à l’usinage des petites et moyennes surfaces sur des pièces de construction en acier inoxydable (INOX).

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grainfin
457,25 HT
/ 25 unités
548,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours