Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC12A1.4122, Diamètre intérieur: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TRUARC12A1.4122
Rubix :U600-8270148
Fabricant :6799212
EAN :4043377146908
ROND ARRET PR ARBRE 12 DIN 6799 INOX A1.4122 6799212

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur23,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 12 DIN 6799 INOX A1.4122 6799212


Rondelles d'arrêt pour arbres A1.4122 23,4X12X1,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur23,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,3 mm
Typerondelles d'arrêt pour arbres
NormeDIN 6799
191,78 € HT
/ 200 unités
230,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

12 mm

Diamètre extérieur

23,4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.