Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE47X31,4A4, Diamètre intérieur: 31.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME

Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDSE47X31,4A4
Rubix :U600-8280897
Fabricant :9210430
EAN :4043377339843
ROND SECU 2 COMBI 47X31,4 INOX A4 9210430
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur31,4 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 47X31,4 INOX A4 9210430


Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites A4 47X31,4X6,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,4 mm
Diamètre extérieur47 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Epaisseur6,5 mm
Typerondelles de securité à deux combinaisons,étroites
NormeHORS NORME
3 199,15 € HT
/ 50 unités
3 838,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

31,4 mm

Diamètre extérieur

47 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.