Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610208, Diamètre intérieur: 120 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610208
Rubix :0427-8188145




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR INOX D.120 POUR ALESAGES SELON DIN472
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,41 € HT
/ unité
406,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
120 mm