Entretoise métallique Spartex RONAJUST22X16X0,1A2, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 22 mm | Epaisseur: 0.1 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST22X16X0,1A2
Rubix :U600-8281477
Fabricant :0988216 22 01
EAN :4043377125231


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m16 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 22X16X0,1 DIN 988 INOX A2 0988216 22 01
Rondelles d'ajustage A2 22X16X0,1
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m16 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Diamètre intérieur | 16 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,88 € HT
/ 100 unités
19,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m16
Epaisseur
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm