Entretoise métallique Spartex RONAJUST16X10X0,1A2, Diamètre intérieur: 10 mm | Diamètre extérieur: 16 mm | Epaisseur: 0.1 mm
Rondelles d'ajustage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAJUST16X10X0,1A2
Rubix :U600-8281497
Fabricant :0988210 16 01
EAN :4043377125033


Résumé technique
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m10 |
| Norme | din 988 |
Détails articles : ROND D'AJUST 16X10X0,1 DIN 988 INOX A2 0988210 16 01
Rondelles d'ajustage A2 16X10X0,1
Informations techniques
Attributs
| Matière du corps | acier |
|---|---|
| Diamètre métrique | m10 |
| Norme | din 988 |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,63 € HT
/ 100 unités
17,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Matière du corps
Diamètre métrique
m10
Epaisseur
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm