Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR22,5X11,2X0,8A1, Diamètre métrique: M11 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093
Rondelles coniques-ressort
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCR22,5X11,2X0,8A1
Rubix :U600-8281199
Fabricant :20932225 112 08
EAN :4043377359025


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 11,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 22,5 mm |
Détails articles : ROND CON. RESS. 22,5X11,2X0,8 INOX A1 20932225 112 08
Rondelles coniques-ressort A1 22,5X11,2X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 11,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a1 |
| Diamètre extérieur | 22,5 mm |
| Norme | din 2093 |
| Type | rond con. ress. 22,5x11,2x0,8 inox a1 20932225 112 08 |
| Diamètre métrique | m11 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,64 € HT
/ 100 unités
85,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
11,2 mm
Diamètre extérieur
22,5 mm
Type
rond con. ress. 22,5x11,2x0,8 inox a1 20932225 112 08
Diamètre métrique
m11