Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXA2,5A1.4310, Diamètre métrique: M2,5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 137

Disques élastiques forme A, bombés

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONFLEXA2,5A1.4310
Rubix :U600-8280811
Fabricant :0137223
EAN :4043377025487
ROND ELAST BOMB 2,5 DIN 137 A INOX A1.4310 0137223

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAST BOMB 2,5 DIN 137 A INOX A1.4310 0137223


Disques élastiques forme A, bombés A1.4310 5X2,5X0,3

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur5 mm
NormeDIN 137
Typedisques élastiques
Diamètre métriqueM2,5
Epaisseur0,3 mm
18,10 HT
/ 1 000 unités
21,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

2,5 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

5 mm

Type

Diamètre métrique

M2,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.