Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASOND33,6X20A1, Diamètre métrique: M20 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDELASOND33,6X20A1
Rubix :U600-8280966
Fabricant :9215431020
EAN :4043377340023


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 33,6 mm |
Détails articles : ROND ELAST ONDULEE 33,6X20 INOX A1 9215431020
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128 A1 33,6X20X4,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 33,6 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type | rondelles élastiques ondulées comme din 128 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Epaisseur | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,37 € HT
/ 100 unités
437,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours