Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU7A2, Diamètre intérieur: 7 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: NFE 25514
Rondelles AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU7A2
Rubix :U600-8280553
Fabricant :255142L7
EAN :4043377358479


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : ROND PLATE NFE 25-514 A2 L7 7,4X20X1,2 INOX A2
Rondelles AFNOR forme L A2 20X7X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Norme | NFE 25514 |
| Diamètre métrique | M7 |
| Taille | l |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € HT
/ 200 unités
28,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
7 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre métrique
M7