Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONPLU20A2, Diamètre intérieur: 20 mm | Diamètre extérieur: 56 mm | Norme: DIN 9021

Rondelle plate large

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONPLU20A2
Rubix :U600-8280492
Fabricant :90212200
EAN :4043377198044
ROND PLAT L D.20 DIN 9021 INOX A2
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT L D.20 DIN 9021 INOX A2


Rondelle plate large A2 56X20X4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur56 mm
Normedin 9021
Diamètre métriquem20
Epaisseur4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,06 HT
/ 50 unités
91,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

56 mm

Norme

Diamètre métrique

m20
Sélectionner les références (40)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.