Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU3A4ISO/1000, Diamètre intérieur: 3 mm | Diamètre extérieur: 9 mm | Norme: ISO 7093
Rondelles plates, Large, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU3A4ISO/1000
Rubix :U600-8306124
Fabricant :709343
EAN :4043377309655


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
Détails articles : ROND PLAT LARGE 9X3 INOX A4 709343
Rondelles plates, Large, 200 HV A4 9X3X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Norme | ISO 7093 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,20 € HT
/ 1 000 unités
44,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
9 mm
Diamètre métrique
M3