Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLLU16Z/50, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 50 mm | Norme: NFE 25513
Rondelle plate extra large
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLLU16Z/50
Rubix :V600-8220631
Fabricant :888128
EAN :3660757191146


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
Détails articles : RONDELLE PLATE LL16 ZG NFE25513 LLU16
rondelle plate extra large nfe 25-513
LL16
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Norme | nfe 25513 |
| Diamètre métrique | m16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,56 € HT
/ 50 unités
27,07 € TTC
- Epuisé
Diamètre intérieur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
50 mm
Diamètre métrique
m16