Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONLU3,5A2ISO, Diamètre intérieur: 3.5 mm | Diamètre extérieur: 11 mm | Norme: ISO 7093
Rondelles plates, Large, 200 HV
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLU3,5A2ISO
Rubix :U600-8280576
Fabricant :7093235
EAN :4043377309501


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
Détails articles : ROND PLAT LARGE 11X3,5 INOX A2 7093235
Rondelles plates, Large, 200 HV A2 11X3,5X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Norme | ISO 7093 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € HT
/ 1 000 unités
53,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
11 mm
Diamètre métrique
M3