Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJM5A2, Diamètre intérieur: 5 mm | Diamètre extérieur: 10 mm | Norme: DIN 1440
Rondelles pour goujon, moyennes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJM5A2
Rubix :U600-8270066
Fabricant :144025
EAN :4043377134318


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON M 5 DIN 1440 INOX A2 144025
Rondelles pour goujon, moyennes A2 10X5X0,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | DIN 1440 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 0,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € HT
/ 500 unités
32,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre métrique
M5