Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONZ14Z, Diamètre intérieur: 14 mm | Diamètre extérieur: 27 mm | Norme: NFE 25513
Rondelle plate étroite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :RONZ14Z
Rubix :V600-8204007
Fabricant :881974
EAN :3660757212407


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | zinc |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
Documents
Détails articles : RONDELLE PLATE Z14 ZG NFE25513 ZU14
rondelle plate étroite nfe 25-513
Z14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | zinc |
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Norme | nfe 25513 |
| Diamètre métrique | m14 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,54 € HT
/ 100 unités
18,65 € TTC
- Epuisé