Références
Timken :MB11
Rubix :0311-1259146
EAN :0087796028128

Détails articles : RONDELLE FREIN MB 11 TIMKEN
Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 81 mm |
| Largeur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,20 € HT
/ 10 unités
25,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours