Rondelle de blocage AKN from MECALINE MB25-AKN

ÉLÉMENTS DE BLOCAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :MB25-AKN
Rubix :W600-1477082
Fabricant :890857
EAN :4055953107777
RONDELLE FREIN LOCK WASHER MB 25

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur170 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RONDELLE FREIN LOCK WASHER MB 25


Élements de blocage utilisés pour le montage, le démontage et la fixation de roulements et autres composants de machines. Les roulements sont serrés sur la partie conique d'un arbre ou d'un manchon de serrage au moyen de contre-écrous. Le manchon de serrage peut également être inséré dans l'alésage conique du roulement. Les manchons de démontage sont poussés dans l'alésage conique du roulement en utilisant les contre-écrous. Pour déposer un manchon de démontage, un écrou de dépose est vissé dans le filetage du manchon contre la bague intérieure du roulement jusqu'à ce qu'il glisse hors du roulement. Des écrous sont utilisés pour sécuriser le roulement sur la partie conique (à l'exception des écrous de dépose). Des éléments de blocage (MB, MBL or MS) les empêchent de se desserrer.
Rondelle-frein en dimensions métriques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Diamètre extérieur170 mm
Matièreacier
Poids0,118 kg
Largeur2 mm
13,62 € HT
/ unité
16,34 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours