Rondelle de blocage Timken MB20

Timken Rondelle MB

Voir les informations techniques

Références

Timken :MB20
Rubix :0311-1414970
EAN :0087796028258
RONDELLE FREIN MB20 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur142 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE FREIN MB20 TIMKEN


Les rondelles de blocage sont conçues pour sécuriser le mouvement relatif d'un écrou à encoches correctement positionné, de sorte qu'un roulement et un manchon de serrage restent fermement fixés à un arbre ou qu'un roulement reste bloqué contre l'épaulement d'un arbre. La languette située dans l'alésage de la rondelle s'engage dans une rainure de clavette de l'arbre ou dans une fente du manchon de serrage. Les rondelles de blocage sont utilisées avec les écrous à encoches des séries km et kml ainsi qu'avec les écrous à encoches en pouces des séries N et AN.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur142 mm
Largeur1,75 mm
81,00 € HT
/ 10 unités
97,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h