Rondelle de blocage SKF W 20

Écrous de serrage et dispositifs de blocage

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 20
Rubix :0301-1426183
EAN :7316576676154
RONDELLE W20

Résumé technique

Diamètre intérieur1012952 mm
Diamètre extérieur139,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RONDELLE W20


Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les rondelles-freins W sont des dispositifs de blocage, servant à fixer des écrous de serrage AN et N sur un arbre ou un manchon de serrage et à empêcher un desserrage accidentel. Les rondelles-freins s'engagent dans une rainure de clavette sur l'arbre ou dans l'encoche aménagée dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes est repliée dans l'une des encoches dans le diamètre extérieur de l'écrou. Une rondelle-frein neuve doit être utilisée chaque fois qu'un écrou est installé, qu'il soit neuf ou usagé.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur1012952 mm
Diamètre extérieur139,7 mm
Largeur139,7 mm
29,95 HT
/ unité
35,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours