Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM5Z/200, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier | Norme: NFE 25511
Rondelle contact
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM5Z/200
Rubix :V600-8220637
Fabricant :888123
EAN :3660757195168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Détails articles : RONDELLE CONTACT M5 ZG NFE25511 CM5
rondelle contact m nfe 25-511
M5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelle de contact |
| Diamètre métrique | M5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,02 € HT
/ 200 unités
15,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h