Références
Pferd Tools :CD VRH 38 A 100 G
Rubix :0060-0391139
Fabricant :42761381
EAN :4007220266588
Détails articles : RONDELLE COMBIDISC CD VRH 38 A G A 100 G 42761381
La gamme CD VRH de Pferd Tools regroupe des rondelles abrasives en non-tissé dur destinées au travail des surfaces en métal. Elle permet de traiter les traces de pré-ponçage, les marques d’oxydation et les petites bavures, tout en obtenant un aspect mat ou satiné.
Caractéristiques :
La gamme VRH convient à l’usinage universel de surfaces petites et moyennes en métal. Elle s’utilise pour éliminer les traces de pré-ponçage, atténuer les marques d’oxydation, réaliser des travaux d’ébavurage légers, nettoyer, grainer, structurer les surfaces et travailler les cordons de soudure. Le non-tissé dur associé à l’abrasif corindon A facilite une finition régulière. Si le support est petit ou présente de nombreux angles, le VRW sera préférable car plus conformable. Le système de serrage CD contribue à un changement d’outil rapide grâce au raccord à vis à filetage intérieur. L’ensemble se distingue aussi par un maniement simple, un fonctionnement quasi sans vibrations et une bonne tenue en usage, sans adhérence, glissement ni détachement. Les plateaux-supports COMBIDISC sont disponibles séparement.
Spécifications :
- Gamme : COMBIDISC CD VRH.
- Type : rondelles en non-tissé dur.
- Abrasif : corindon A.
- Système de serrage : système CD.
- Raccord côté outil : vis à filetage intérieur femelle, en métal ou plastique.
- Compatibilité système : également adapté aux systèmes PSG, Power Lock type II « turnon », SocAtt et Turn-On.
- Diamètres extérieurs disponibles : 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm et 75 mm.
- Granulométries disponibles : 100 (grossière G), 180 (moyenne M) et 240 (fine F).
- Couleur associée aux granulométries : brun jaune pour 100 G, brun rouge pour 180 M, bleu pour 240 F.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 20 mm : 14 000 à 19 000 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 25 mm : 11 000 à 15 000 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 38 mm : 7 000 à 10 000 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 50 mm : 5 500 à 7 500 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 75 mm : 3 800 à 5 000 tr/min.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s.
Caractéristiques :
La gamme VRH convient à l’usinage universel de surfaces petites et moyennes en métal. Elle s’utilise pour éliminer les traces de pré-ponçage, atténuer les marques d’oxydation, réaliser des travaux d’ébavurage légers, nettoyer, grainer, structurer les surfaces et travailler les cordons de soudure. Le non-tissé dur associé à l’abrasif corindon A facilite une finition régulière. Si le support est petit ou présente de nombreux angles, le VRW sera préférable car plus conformable. Le système de serrage CD contribue à un changement d’outil rapide grâce au raccord à vis à filetage intérieur. L’ensemble se distingue aussi par un maniement simple, un fonctionnement quasi sans vibrations et une bonne tenue en usage, sans adhérence, glissement ni détachement. Les plateaux-supports COMBIDISC sont disponibles séparement.
Spécifications :
- Gamme : COMBIDISC CD VRH.
- Type : rondelles en non-tissé dur.
- Abrasif : corindon A.
- Système de serrage : système CD.
- Raccord côté outil : vis à filetage intérieur femelle, en métal ou plastique.
- Compatibilité système : également adapté aux systèmes PSG, Power Lock type II « turnon », SocAtt et Turn-On.
- Diamètres extérieurs disponibles : 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm et 75 mm.
- Granulométries disponibles : 100 (grossière G), 180 (moyenne M) et 240 (fine F).
- Couleur associée aux granulométries : brun jaune pour 100 G, brun rouge pour 180 M, bleu pour 240 F.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 20 mm : 14 000 à 19 000 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 25 mm : 11 000 à 15 000 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 38 mm : 7 000 à 10 000 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 50 mm : 5 500 à 7 500 tr/min.
- Vitesse de rotation optimale pour Ø 75 mm : 3 800 à 5 000 tr/min.
- Vitesse circonférentielle maximale autorisée : 50 m/s.
Points forts
- Réduit les temps d’arrêt grâce au changement rapide d’outil permis par le système CD.
- Améliore le confort d’utilisation avec un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Couvre plusieurs niveaux de finition avec trois granulométries, de la préparation plus soutenue à la finition plus fine.
- Facilite l’adaptation aux dimensions de surface à traiter grâce à cinq diamètres extérieurs disponibles.
- Améliore le confort d’utilisation avec un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Couvre plusieurs niveaux de finition avec trois granulométries, de la préparation plus soutenue à la finition plus fine.
- Facilite l’adaptation aux dimensions de surface à traiter grâce à cinq diamètres extérieurs disponibles.
Applications
La gamme VRH de Pferd Tools s’emploie sur des surfaces petites et moyennes, surtout en métal, pour des opérations de nettoyage, de finition, de satinage, de matage, de brossage, de grainage et d’ébavurage léger. Elle peut aussi intervenir dans l’usinage des cordons de soudure et le travail général des surfaces.
Ces disques abrasifs trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, de métallerie, de chaudronnerie, de fabrication mécanique et de transformation des métaux. Les matériaux indiqués comprennent notamment l’acier inoxydable, l’acier moulé, les aciers traités, l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, le titane, les alliages à base de nickel ou de cobalt, ainsi que certains plastiques thermodurcissables renforcés de fibres et thermoplastiques. L’utilisation est prévue sur broche, machine à transmission flexible, meuleuse droite, meuleuse d’angle, y compris sans fil, ainsi que sur petites meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques avec plateau-support adapté.
Ces disques abrasifs trouvent leur place dans les ateliers de maintenance, de métallerie, de chaudronnerie, de fabrication mécanique et de transformation des métaux. Les matériaux indiqués comprennent notamment l’acier inoxydable, l’acier moulé, les aciers traités, l’aluminium, le cuivre, le laiton, le bronze, le titane, les alliages à base de nickel ou de cobalt, ainsi que certains plastiques thermodurcissables renforcés de fibres et thermoplastiques. L’utilisation est prévue sur broche, machine à transmission flexible, meuleuse droite, meuleuse d’angle, y compris sans fil, ainsi que sur petites meuleuses d’angle pneumatiques ou électriques avec plateau-support adapté.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|---|
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,00 € HT
/ 50 unités
236,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



