Disque abrasif Roebuck 886327

Disques en fibre de zircone

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :886327
Rubix :R600-0719041
EAN :3660338397615
DISQUE FIBRE Z. 180X22 G40

Résumé technique

Diamètre180 mm
Grain40
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISQUE FIBRE Z. 180X22 G40


Points forts

Bon taux d'enlèvement de matière pour le meulage et l'ébavurage à moyenne pression de l'acier et de l'acier inoxydable

Applications

Acier et alliages métalliques

Informations techniques


Attributs
Diamètre180 mm
Grain40
Diamètre d'alésage22,23 mm
Type d'abrasifzircone d'aluminium
59,50 HT
/ 25 unités
71,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h