Rondelle de compensation / entretoise de palier INA WS81218
Rondelle-arbre
Voir les informations techniquesRéférences
INA :WS81218
Rubix :0269-1007526
Fabricant :0000254960000
EAN :4012802418002


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
Détails articles : CONTREPLAQUE WS 81218 INA
Roulements à rouleaux cylindriques axiaux 874, à sens unique, comprenant K874, GS, WS
Butées à rouleaux cyl. 812, à simple effet, combinaison de K812, GS, WS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 135 mm |
| Largeur | 10,5 mm |
| Epaisseur | 10,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,05 € HT
/ unité
171,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours