Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-V15V15

Robinet

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-V15V15
Rubix :0326-2561421
Fabricant :4834299
EAN :4052568275808
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04

Résumé technique

Typevalve à bille

Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04


robinet à boisseau sphérique VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-V15V15 Acier inoxydable, 3/2 voies, diamètre nominal 3/4", bride de tête F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=(* Robinet à boisseau sphérique 3 voies, * Trou en T), Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typevalve à bille
259,74 HT
/ unité
311,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours