Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15
Robinet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15
Rubix :0326-2561427
Fabricant :4834290
EAN :4052568275716
Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04
robinet à boisseau sphérique VZBE-1/2-T-63-F-3L-F04-V15V15 Acier inoxydable, 3/2 voies, diamètre nominal 1/2", bride de tête F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=(* Robinet à boisseau sphérique 3 voies, * Trou en L), Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | valve à bille |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,12 € HT
/ unité
226,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours