Robinet à boisseau sphérique Festo VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3
Robinet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3
Rubix :0326-2561487
Fabricant :4405653
EAN :4052568274542
Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBM-2-RP-25-D-2-F0305
robinet à boisseau sphérique VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 Laiton, 2/2 voies, diamètre nominal 2", bride de tête F0305, PN25, filetage EN 10226-1. Conception=Robinet à boisseau sphérique 2 voies, Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | valve à bille |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,03 € HT
/ unité
164,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours