Robinet à boisseau sphérique Parker 0402 20 27
Legris Vanne à bille avec filetage intérieur, double 402
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0402 20 27
Rubix :0725-2201495
Fabricant :0402 20 27
EAN :0820099137766
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/4 LAITON NICKELE PS40 POIGNE GRISE
Vanne à bille à passage direct permettant d'ouvrir et de fermer un circuit par simple rotation de 1/4 de tour de la poignée de commande.
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints "O" de compensation
- excellente résistance aux dépôts grâce à la nature du joint à bille
Série universelle, disponible avec un filetage G de 1/8" à 2".
- plein débit
- étanchéité optimale grâce aux joints "O" de compensation
- excellente résistance aux dépôts grâce à la nature du joint à bille
Série universelle, disponible avec un filetage G de 1/8" à 2".
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G3/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 20
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 20
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.655, 1.444
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G3/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G3/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 20
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), Gris
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 40, vide à 580,16, vide à 4
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 20
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.655, 1.444
Informations techniques
Attributs
| Type | 402 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,73 € HT
/ unité
146,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h