Robinet à boisseau sphérique Mecaline 896005
ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE (RST) INOX 3 PIÈCES À PASSAGE INTÉGRAL PN63/PN40 - À SOUDER SW - PLATINE ISO 5211
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :896005
Rubix :P600-2588137
Fabricant :896005
EAN :3660338483141


Résumé technique
| Type | vanne sphere 1/2 souder e i316 ps63 pgn bleu cadenas/3pce/plati |
|---|
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE 1/2 SOUDER E I316 PS63 PGN BLEU CADENAS/3PCE/PLATI
Applications :
• Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques,
installations hydrauliques, air comprimé.
Pression :
• PN63 DN15…50 (¼…2)
• PN40 DN65-100 (2.1/2…4)
Construction :
• Corp : Inox SS316 1.4408 (CF8M)
• Embouts :
o Souder BW/SW: Inox SS316L 1.4404 (CF3M)
o Taraude: Inox SS316 1.4408 (CF8M)
• Sphère : Inox SS316 1.4408 (CF8M)
• Siège : RTFE (PTFE chargé 15% Fibre de Verre)
• Presse étoupe : PTFE
• Tige inéjectable
• Système antistatique
• Poignée cadenassable
• Platine ISO 5211
Normalisations :
• Directive 2014/68/EU (PED): No. 0343 - Annex III - Module H.
• Construction selon la norme EN 12516.
• Tests d’étanchéité suivant la norme EN 12266-1, taux A.
• BSP cylindrique ISO 228/1
• Certificate 3.1 (on demand, fees applied)
• Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques,
installations hydrauliques, air comprimé.
Pression :
• PN63 DN15…50 (¼…2)
• PN40 DN65-100 (2.1/2…4)
Construction :
• Corp : Inox SS316 1.4408 (CF8M)
• Embouts :
o Souder BW/SW: Inox SS316L 1.4404 (CF3M)
o Taraude: Inox SS316 1.4408 (CF8M)
• Sphère : Inox SS316 1.4408 (CF8M)
• Siège : RTFE (PTFE chargé 15% Fibre de Verre)
• Presse étoupe : PTFE
• Tige inéjectable
• Système antistatique
• Poignée cadenassable
• Platine ISO 5211
Normalisations :
• Directive 2014/68/EU (PED): No. 0343 - Annex III - Module H.
• Construction selon la norme EN 12516.
• Tests d’étanchéité suivant la norme EN 12266-1, taux A.
• BSP cylindrique ISO 228/1
• Certificate 3.1 (on demand, fees applied)
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne sphere 1/2 souder e i316 ps63 pgn bleu cadenas/3pce/plati |
|---|---|
| Pression de service | 63 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 34,86 €
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h