Robinet à boisseau sphérique Parker 0462 06 10
Legris Vanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0462 06 10
Rubix :4439-2013326
Fabricant :0462 06 10
EAN :0820099142241
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE A PURGE COUDE FF 1/8 LN PS20 POIGNEE ROUGE
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/8
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/8
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 6
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, ventilé
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : Angle droit
Forme : Robinet à boisseau sphérique ventilé 3/2 à angle droit femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.192, 0.423
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/8
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/8
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 6
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau
Fonction : 3 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier long (ZAMAK), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : Vide jusqu'à 20, vide jusqu'à 290,08, vide jusqu'à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 6
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle, ventilé
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphite
Forme : Angle droit
Forme : Robinet à boisseau sphérique ventilé 3/2 à angle droit femelle
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Directive Machines), RoHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.192, 0.423
Informations techniques
Attributs
| Type | 462 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,85 € HT
/ 5 unités
488,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

