Rivet aveugle Spartex 1658524810, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1658524810
Rubix :U600-8296679
Fabricant :16585248 10
EAN :4043377301253


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 5X18 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | iso 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,05 € HT
/ 500 unités
207,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours