Rivet aveugle Spartex 159842328, Diamètre: 3.2 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159842328
Rubix :U600-8296803
Fabricant :15984232 8
EAN :4043377300881


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3,2X8 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 3,2X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,85 € HT
/ 500 unités
58,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre
Longueur
8 mm