Rivet aveugle Spartex 1598324814, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598324814
Rubix :U600-8297062
Fabricant :15983248 14
EAN :4043377207234


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X14 INOX/INOX A2 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A2/A2 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,90 € HT
/ 500 unités
119,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
14 mm