Rivet aveugle Spartex 15984248, Diamètre: 4 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :15984248
Rubix :U600-8296787
Fabricant :1598424 8
EAN :4043377300959


Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4X8 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A2/A2 4X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | ISO 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € HT
/ 500 unités
72,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre
Longueur
8 mm