Rivet aveugle Spartex 165852488, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 16585
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :165852488
Rubix :U600-8296669
Fabricant :16585248 8
EAN :4043377301307


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X25 INOX/INOX A2 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles étanches TP, tige rainurée A2/SSt 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles étanches tp tige rainurée |
| Norme | ISO 16585 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,70 € HT
/ 500 unités
196,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours