Rivet aveugle Spartex 15984436, Diamètre: 3 mm | Longueur: 6 mm | Norme: ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :15984436
Rubix :U600-8296743
Fabricant :1598443 6
EAN :4043377402448


Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 3X6 INOX/INOX A4 TETE FRAISEE ISO 15984
Rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée A4/A4 3X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type | rivets aveugles à tête fraisée tige rainurée |
| Norme | iso 15984 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,90 € HT
/ 500 unités
73,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
6 mm