Rivet aveugle Böllhoff 22141140130/01, Diamètre: 4 mm | Longueur: 13 mm
Rivet aveugle 411.4X13 RIVQUICK TP ET ALU/ACIER UE 500
Voir les informations techniquesRéférences
Böllhoff :22141140130/01
Rubix :0455-8121158

Détails articles : RIVET AVEUGLE 411.4X13 RIVQUICK TP ET ALU/ACIER UE500
RIVQUICK® Rivets étanches sans Cr(VI) avec tête plate, corps aluminium et tige acier.
Diamètre de la tête : 7,5 mm Diamètre de perçage d : 4,1 - 4,2 mm Epaisseur de la tête : 1,7 mm Forme de la tête : Tête plate N°-e-class : 23-12-04-02.
Points forts
Force de traction : 2200 N
Applications
Ils permettent l’assemblage facile et rapide de matériaux de différentes natures.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type | rivets étanches |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,27 € HT
/ 500 unités
68,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
