Rivet aveugle Spartex 159832488, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :159832488
Rubix :U600-8297038
Fabricant :15983248 8
EAN :4043377207326


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X8 INOX/INOX A2 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A2/A2 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | ISO 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € HT
/ 500 unités
91,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
8 mm