Rivet aveugle Spartex 1598344816, Diamètre: 4.8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :1598344816
Rubix :U600-8296909
Fabricant :15983448 16
EAN :4043377310729


Résumé technique
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : RIVET AVEUGLE 4,8X16 INOX/INOX A4 TETE PLATE ISO 15983
Rivets aveugles à tête plate tige rainurée A4/A4 4,8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type | rivets aveugles à tête plate tige rainurée |
| Norme | iso 15983 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,20 € HT
/ 500 unités
204,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre
Longueur
16 mm